Rittal - 3 Jeu de barres Maxi-PLS - 9640360

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Jeu de barres Maxi-PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 2000 A

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177299634

Réf. Sonepar

00334729963

Réf. Fournisseur

9640360

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

2000 A

longueur:

2400 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

3 Jeu de barres Maxi-PLS