Rittal - 300 Vis à tôle à empreinte étoile pour acier inoxydable - perforation Ø 4,5mm - 2486400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 300 Vis à tôle à empreinte étoile pour acier inoxydable - perforation Ø 4,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 13 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919266

Réf. Sonepar

00334791926

Réf. Fournisseur

2486400

Marque

Rittal

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

13 mm

système à vis:

Torx

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

autre

dimension du filetage en pouces:

autre

trempé:

Non

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Non

forme de la pointe:

pointe émoussée

300 Vis à tôle à empreinte étoile pour inox -Pour perforations Ø 4,5mm-Assurent une transmission optimale du couple, une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.