Rittal - 300 Vis perceuse autotaraudeuse - 2487000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 300 Vis perceuse autotaraudeuse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • diamètre du filetage - 4.8 mm

  • longueur - 9.5 mm

  • système à vis - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025042

Réf. Sonepar

00334702504

Réf. Fournisseur

2487000

Marque

Rittal

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

diamètre du filetage:

4.8 mm

longueur:

9.5 mm

système à vis:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de la pointe:

auto-perçage

300 Vis perceuse autotaraudeuse