Rittal - 4 Adaptateur appareillage 16A RiLine Compact - 9635310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 16 A
épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817371
Réf. Sonepar
00334781737
Réf. Fournisseur
9635310
Réf. Commerciale
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
16 A
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
largeur de rail:
10 mm
distance de rail:
60 mm