Rittal - 4 Adaptateurs de raccordement tripolaire max. 70 mm², L63xH240 mm - 9360210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Adaptateurs de raccordement tripolaire max. 70 mm², L63xH240 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 125 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997257

Réf. Sonepar

00334799725

Réf. Fournisseur

9360210

Marque

Rittal

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

125 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

63 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur de raccordement pour la gamme de jeux de barres RiLineX pour fixation par vis