Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour L=600mm - 8612060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177212091
Réf. Sonepar
00334721209
Réf. Fournisseur
8612060
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
600 mm
4 TS Châssis 17x 73mm pour L=600mm


