Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour porte L=500mm - 8612040

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour porte L=500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 73 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177212077

Réf. Sonepar

00334721207

Réf. Fournisseur

8612040

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

400 mm

accessoire:

Oui

4 TS Châssis 17x 73mm pour porte L=500mm