Rittal - 4 Elément de nivellement pour socles - VX25 - Hauteur 100 - 8100710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177921559
Réf. Sonepar
00334792155
Réf. Fournisseur
8100710
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
autre
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non