Rittal - 4 Entretoise cylindr.percée avec trou D13 - 9676503

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Entretoise cylindr.percée avec trou D13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 0 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177597013

Réf. Sonepar

00334759701

Réf. Fournisseur

9676503

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1100 A

hauteur:

20 mm

largeur:

0 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

4 Entretoise cylindr.percée avec trou D13