Rittal - 4 Entretoise pour toit H=20mm - 2423000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022799
Réf. Sonepar
00334702279
Réf. Fournisseur
2423000
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
0 mm
4 Entretoise pour toit H=20mm