Rittal - 4 Rail porteur - 4394000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rail porteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 361 mm

  • hauteur - 0 mm

  • forme de trou - trou oblong

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177100350

Réf. Sonepar

00334710035

Réf. Fournisseur

4394000

Marque

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

361 mm

hauteur:

0 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

4 Rails porteurs