Rittal - 4 Rail porteur - 4396000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 600 mm
hauteur - 0 mm
forme de trou - trou oblong
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177100398
Réf. Sonepar
00334710039
Réf. Fournisseur
4396000
Marque
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
600 mm
hauteur:
0 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
4 Rails porteurs


