Rittal - 4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L710 - 5001051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177479593
Réf. Sonepar
00334747959
Réf. Fournisseur
5001051
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035