Rittal - 4 Socles fusible curseur 63 A, 3 pôles, pour fusibles D02-E18 -L36mm - 9360805
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
mode de pose - système de rail
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001433
Réf. Sonepar
00334600143
Réf. Fournisseur
9360805
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
1000 V
mode de pose:
système de rail
matériau:
plastique
Socle fusible curseur 63 A, 3 pôles, pour fusibles D02-E18, avec diode, L : 36 mm - pour jeux de barres RiLineX, RiLine61


