Rittal - 40 Attaches murales - 9583000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 40 Attaches murales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140394

Réf. Sonepar

00334714039

Réf. Fournisseur

9583000

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

40 Attaches murales