Rittal - 5 Adaptateur 16-10 pôles - 2401000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Adaptateur 16-10 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 1

  • matériau de la plaque d'adaptateur - acier

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022287

Réf. Sonepar

00334702228

Réf. Fournisseur

2401000

Marque

Rittal

largeur:

0 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

1

matériau de la plaque d'adaptateur:

acier

longueur:

0 mm

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

5 Adaptateur 16-10 pôles