Rittal - 5 Adaptateur 24-6 pôles - 2481000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
matériau de la plaque d'adaptateur - acier
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177024717
Réf. Sonepar
00334702471
Réf. Fournisseur
2481000
Marque
Rittal
largeur:
0 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
matériau de la plaque d'adaptateur:
acier
longueur:
0 mm
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


