Rittal - 5 Câblage intérieur tripolaire orange - 2500435

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Câblage intérieur tripolaire orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200.001 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 1.8 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177956872

Réf. Sonepar

00334795687

Réf. Fournisseur

2500435

Marque

Rittal

longueur:

200.001 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

1.8 mm²

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

5 Câblage intérieur tripolaire orange