Rittal - 5 Rail porteur - 9342920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - plastique
longueur - 55 mm
hauteur - 10 mm
forme de trou - trou oblong
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177503960
Réf. Sonepar
00334750396
Réf. Fournisseur
9342920
Marque
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
plastique
longueur:
55 mm
hauteur:
10 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
5 Rail porteur


