Rittal - 50 Raccord cannelé IP 54 / M25 - 2899250

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 50 Raccord cannelé IP 54 / M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...21 mm

  • pour épaisseur de paroi - 21...21 mm

  • taille de fil (M..) - 25

  • diamètre d'alésage - 21 mm

  • entrée de câble - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177389618

Réf. Sonepar

00334738961

Réf. Fournisseur

2899250

Marque

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...21 mm

pour épaisseur de paroi:

21...21 mm

taille de fil (M..):

25

diamètre d'alésage:

21 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

longueur totale:

19 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

autre

50 Raccord cannelé IP 54 / M25