Rittal - 6 Rail profilé en C 30/15 - 4943000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Rail profilé en C 30/15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 455 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177114579

Réf. Sonepar

00334711457

Réf. Fournisseur

4943000

Marque

Rittal

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

455 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

sans

largeur de trou:

0 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

6 Rail profilé en C 30/15