Rittal - Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A - 9616000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 40 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140783

Réf. Sonepar

00334714078

Réf. Fournisseur

9616000

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

40 A

épaisseur min. de barre conductrice:

0 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

0 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A