Rittal - Adaptateur OM 32A-690V - 9340550

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur OM 32A-690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - sans

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502635

Réf. Sonepar

00334750263

Réf. Fournisseur

9340550

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

sans

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur OM 32A-690V