Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - 1 porte - L600 H2000 P800 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177813748
Réf. Sonepar
00334781374
Réf. Fournisseur
8608000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
800 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
Armoire - VX25 - juxtaposable - 1 porte - L600 H2000 P800 - La référence des armoires électriques : panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles. Peut être équipée de manière personnalisée