Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - 2 portes - L1200 H1600 P500 - plaque de montage - 8265000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - 2 portes - L1200 H1600 P500 - plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817739

Réf. Sonepar

00334781773

Réf. Fournisseur

8265000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1200 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Armoire - VX25 - juxtaposable - 2 portes - L1200 H1600 P500 - La référence des armoires électriques : panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles. Peut être équipée de manière personnalisée