Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1P - L800 H2000 P500 - plaque de montage

Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1P - L800 H2000 P500 - plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177813830

Réf. Sonepar

00334781383

Réf. Fournisseur

8805000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau

acier

largeur

800 mm

hauteur

2000 mm

profondeur

500 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Non

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1 porte - L800 H2000 P500 - plaque de montage et plaque passe câble - IP55