Rittal - Baguette antipoussière L1000 - 2427100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Baguette antipoussière L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177463042

Réf. Sonepar

00334746304

Réf. Fournisseur

2427100

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Baguette antipoussière