Rittal - Baguette antipoussière L600 - 2424100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177463011
Réf. Sonepar
00334746301
Réf. Fournisseur
2424100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Baguette antipoussière