Rittal - Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm² - 9650232

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 651 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 45 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177940253

Réf. Sonepar

00334794025

Réf. Fournisseur

9650232

Marque

Rittal

modèle:

autre

longueur:

651 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

45 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm²