Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H300 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage

Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H300 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177919211

Réf. Sonepar

00334791921

Réf. Fournisseur

1569000

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose

saillie

nombre de bornes de raccordement

0

longueur

400 mm

largeur

400 mm

indice de protection (IP)

IP66

matériau

acier inoxydable

profondeur

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1.25 mm

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées

0

type d'entrée

raccord à écrou

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

couleur

autre

Degré de protection (NEMA)

4X

avec couvercle

Non

fixation du couvercle

encliqueté

avec couvercle transparent

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

maintien de fonction

sans

température d'utilisation

-40...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîtier de jonction électrique - KX - Acier inoxydable 304 - H300 L400 P120 - IP66 - livré avec un couvercle, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles