Rittal - Boîtier jonction - KX - inox - H200 L300 P80 - IP66 -sans plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 300 mm
largeur - 300 mm
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177919198
Réf. Sonepar
00334791919
Réf. Fournisseur
1563000
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
300 mm
largeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP66
matériau
acier inoxydable
section de conducteur max.
0 mm²
profondeur
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1.25 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
0
type d'entrée
raccord à écrou
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
couleur
autre
Degré de protection (NEMA)
4X
avec couvercle
Non
fixation du couvercle
encliqueté
avec couvercle transparent
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-40...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de jonction électrique - KX - Acier inoxydable 304 - H200 L300 P80 - IP66 - livré avec un couvercle, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles