Rittal - Câble de programmation USB CMC III
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
nombre de pôles raccordement 1 - 4
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177659407
Réf. Sonepar
00334765940
Réf. Fournisseur
7030080
Réf. Commerciale
Rittal
longueur
3 m
nombre de pôles raccordement 1
4
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
autre
nombre de pôles raccordement 2
4
finition raccordement 2
prise (mâle)
Câble de programmation USB CMC III