Rittal - Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1200mm - montage des équipements 19" - 8619010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177920453
Réf. Sonepar
00334792045
Réf. Fournisseur
8619010
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


