Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1600mm - montage des équipements 19" - 8619011

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1600mm - montage des équipements 19"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177920620

Réf. Sonepar

00334792062

Réf. Fournisseur

8619011

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cadre pivotant - VX25 - L600 800 1200mm H1600mm - montage des équipements 19"- Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.