Rittal - Cadre pour afficheur en plastique - SK - - 3355700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 316 mm
hauteur - 118 mm
profondeur - 27.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177927131
Réf. Sonepar
00334792713
Réf. Fournisseur
3355700
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
316 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
27.5 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7016