Rittal - Capot 19'' -3U en verre acrylique - 2780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 320 mm
hauteur - 158 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177032217
Réf. Sonepar
00334703221
Réf. Fournisseur
2780000
Marque
Rittal
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
320 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
47.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
Capot 19'' -3U en verre acrylique


