Rittal - Capot métrique en verre acrylique - 2785000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177032293
Réf. Sonepar
00334703229
Réf. Fournisseur
2785000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau vitre:
autre
à charnière:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
47.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
Capot métrique en verre acrylique