Rittal - Cartouche filtrante pour plaques de socle ajourées -VX25 - 1 rouleau de 2m - 8620100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 3000 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929531
Réf. Sonepar
00334792953
Réf. Fournisseur
8620100
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
3000 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Cartouche filtrante pour plaques de socle ajourées -VX25 - 1 rouleau de 2m