Rittal - Ciseaux d'électricien câbles D0,1-3,7 gamme automation systems - 4054700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ciseaux d'électricien câbles D0,1-3,7 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807846

Réf. Sonepar

00334781008

Réf. Fournisseur

4054700

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

longueur de coupe:

160 mm

Ciseaux d'électricien câbles D0,1-3,7 gamme automation systems - Manutention et outillage