Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-230V - L140 l280 H550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 360 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177317215
Réf. Sonepar
00334731721
Réf. Fournisseur
3302100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
type de tension
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
360 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
avec régulation de vitesse
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
avec fonction de chauffage
Non
débit d'air refroidissement
310...310 m³/h
température ambiante en fonctionnement
10...55 °C
largeur
280 mm
hauteur
550 mm
profondeur
140 mm
Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-230V - L140 l280 H550 - Climatiseurs compacts pour montage latéral de puissance avec condenseur anti-encrassement.
Les Atouts de la gamme:
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit équipés d'origine d'un régulateur e-Confort intégré, d'un revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et d'une évaporateur automatique des condensats.