Rittal - Coffret AE avec plaque de montage L300 H300 P155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 155 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177522909
Réf. Sonepar
00334752290
Réf. Fournisseur
1036500
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
largeur
300 mm
hauteur
300 mm
profondeur
155 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
Coffret AE avec plaque de montage L300 H300 P155