Rittal - Coffret AE avec plaque de montage L400 H500 P210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 210 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177252059
Réf. Sonepar
00334725205
Réf. Fournisseur
1045500
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
largeur
400 mm
hauteur
500 mm
profondeur
210 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
Coffret AE avec plaque de montage L400 H500 P210