fin de vie

Rittal - Coffret EL 19", 3 parties 15U, IP55 L600H746P473 - 7715135

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret EL 19", 3 parties 15U, IP55 L600H746P473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 746 mm

  • profondeur - 473 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177324206

Réf. Sonepar

00334732420

Réf. Fournisseur

7715135

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

746 mm

profondeur:

473 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

Coffret EL 19", 3 parties 15U, IP55L473l600H746