Rittal - Coffret électrique - AX- 316 L - 2P - L1000 H1200 P300 - IP55 -plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 1000 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 300 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177815100
Réf. Sonepar
00334781510
Réf. Fournisseur
1305000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier inoxydable
largeur
1000 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
300 mm
couleur
autre
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
autre
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 316 L - 2 Portes - L1000 H1200 P300 - IP55 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 système de verrouillage à 3 points