Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H1000 L800 P300 - IP66 -plaque de montage - 1180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177813243
Réf. Sonepar
00334781324
Réf. Fournisseur
1180000
Marque
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
255 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2500 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
400 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
2000 N
avec porte:
Oui

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


