Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H600 L600 P250 - IP66 - plaque de montage - 1054000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H600 L600 P250 - IP66 - plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177813328

Réf. Sonepar

00334781332

Réf. Fournisseur

1054000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Oui

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

124 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1500 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1200 N

avec porte:

Oui

Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H600 L600 P250 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came

Rittal

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal