Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H800 L600 P400 - IP66 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177813144
Réf. Sonepar
00334781314
Réf. Fournisseur
1059000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
800 mm
profondeur
400 mm
couleur
autre
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
196 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1800 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
1500 N
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H800 L600 P400 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came