Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L380 H600 P210 - IP66 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 380 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 210 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177814974
Réf. Sonepar
00334781497
Réf. Fournisseur
1008000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier inoxydable
largeur
380 mm
hauteur
600 mm
profondeur
210 mm
couleur
autre
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
autre
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 304 - 1 Porte - L380 H600 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came