Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L400 H500 P210 - IP66 - plaque de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 210 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177815124
Réf. Sonepar
00334781512
Réf. Fournisseur
1015000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier inoxydable
largeur
400 mm
hauteur
500 mm
profondeur
210 mm
couleur
autre
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
autre
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 304 - 1 Porte - L400 H500 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came