Rittal - Coffret électrique -AX- polyester-1P vitrée- H600 L600 P200 -IP66-plaque montage - 1467000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177006881
Réf. Sonepar
00334700688
Réf. Fournisseur
1467000
Marque
Rittal
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP56
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
72 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
575 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
500 N
avec porte:
Oui
couvercle transparent:
Oui



